Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Kantenschutz schwarz (Kunststoff PVC), L: 10000 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Kantenschutz schwarz (Kunststoff PVC), L: 10000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7072100

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 6 mm

  • Höhe - 11 mm

  • Tiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Standardartikel

EAN

4028177246614

Sonepar Artikelnummer

120252044

Hersteller Artikelnummer

7072100

Hersteller Typ

DK7072100

Hersteller Artikel Nr.:

7072100

Ausführung:

sonstige

Breite:

6 mm

Höhe:

11 mm

Tiefe:

0 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39162000

Gewicht:

0.410 kg

Kantenschutz schwarz Material: Kunststoff, schwarz