RITTAL - Kerbnutzange für Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4055690
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 0 mm
Lochbreite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177809017
Sonepar Artikelnummer
120927455
Hersteller Artikelnummer
4055690
Hersteller Typ
AS4055690
Hersteller Artikel Nr.:
4055690
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
0 mm
Lochbreite:
0 mm
Lochhöhe:
2 mm
Betätigungsart hydraulisch:
Nein
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
1.300 kg


