Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Kiemenblech 3 Kiemen a 270mm RAL 7035, PAK=4 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Kiemenblech 3 Kiemen a 270mm RAL 7035, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2543235

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

  • Breite - 330 mm

  • Höhe - 110 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177165274

Sonepar Artikelnummer

120251910

Hersteller Artikelnummer

2543235

Hersteller Typ

SK2543235

Hersteller Artikel Nr.:

2543235

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

330 mm

Höhe:

110 mm

Durchmesser:

0 mm

Für max. Anzahl Lüfter:

0

Werkstoff:

Stahl

Montageart:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Mit eingebautem Filter:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.568 kg

SK Kiemenblech, Stahlblech, BHT: 330 x 110 x 8 mm