Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Kiemenblech 5 Kiemen a 100mm RAL 7035, PAK=4 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Kiemenblech 5 Kiemen a 100mm RAL 7035, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2541235

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

  • Breite - 160 mm

  • Höhe - 110 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177165250

Sonepar Artikelnummer

120251908

Hersteller Artikelnummer

2541235

Hersteller Typ

SK2541235

Hersteller Artikel Nr.:

2541235

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

160 mm

Höhe:

110 mm

Durchmesser:

0 mm

Für max. Anzahl Lüfter:

0

Werkstoff:

Stahl

Montageart:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Mit eingebautem Filter:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.752 kg

SK Kiemenblech, Stahlblech, BHT: 160 x 110 x 8 mm