Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Kippschutz für 1000 mm tiefe TS Server Racks ohne Sockel

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Kippschutz für 1000 mm tiefe TS Server Racks ohne Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7825250

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Max. Belastbarkeit - 0 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177402683

Sonepar Artikelnummer

120255432

Hersteller Artikelnummer

7825250

Hersteller Typ

DK7825250

Hersteller Artikel Nr.:

7825250

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

6.931 kg

Kippschutz f. 1000 mm tiefe TS Server Racks ohne Sockel Belastbarkeit: bis zu max. 150 kg statische Last Material: Stahlblech, lackiert, RAL 9006 Abmessungen (Tiefe): 1000 mm