RITTAL - Klapplade für Tastatur und Mouse, BHT 682,6x355x126mm, für Türbreite 800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2379800
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177702059
Sonepar Artikelnummer
120252413
Hersteller Artikelnummer
2379800
Hersteller Typ
SZ2379800
Hersteller Artikel Nr.:
2379800
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
682.6 mm
Höhe:
355 mm
Tiefe:
126 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
9.681 kg


