Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Klemmkästen HD, Edelstahl 1.4301, BHT 150x150x80 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Klemmkästen HD, Edelstahl 1.4301, BHT 150x150x80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1670600

  • Anzahl der Anschlussklemmen - 0

  • Max. Leiterquerschnitt - 0 mm²

  • Länge - 150 mm

  • Breite - 150 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177639737

Sonepar Artikelnummer

120493909

Hersteller Artikelnummer

1670600

Hersteller Typ

HD1670600

Hersteller Artikel Nr.:

1670600

Anzahl der Anschlussklemmen:

0

Max. Leiterquerschnitt:

0 mm²

Länge:

150 mm

Breite:

150 mm

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schutzart (IP):

sonstige

Tiefe:

80 mm

Materialstärke Gehäuse:

0 mm

Anbaumöglichkeit:

Nein

Anzahl der Einführungen:

0

Art der Einführung:

Verschraubung

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Schutzart (NEMA):

12

Mit Deckel:

Nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit transparentem Deckel:

Nein

Plombierbar:

Nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

0 V

Funktionserhalt:

ohne

Nennspannung:

0 V

Einsatztemperatur:

0 °C

Bemessungsstrom:

0 A

Schlagfestigkeit:

IK08

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84879090

Gewicht:

1.600 kg

Klemmenkasten im Hygienic Design Klemmenkasten im Hygienic Design konstruktiv so gestaltet, dass eine Reinigung und Desin-fektion unter Einsparung von Zeit, Energie und Reinigungsmitteln wirkungsvoll durchgeführt und Produktionszeiten maximiert werden können. Die Gefahr der Kreuzkontamination, z. B. durch das Bedienpersonal der Anlage, wird gegenüber herkömmlichen Konstruktionen auf ein Minimum reduziert. Gehäuse gekantet und geschweißt. Ohne zusätzliche Spalte und Toträume. Integrierte schrägen nach vorn um 3 ° geneigt. Dies gewährleistet, dass Flüssigkeiten, Reinigungs- und Desinfektionsmittel sicher ablaufen können. Deckel mit umlaufend um 10° geneigten Umkantungen, damit Flüssigkeiten ,Reinigungs- und Desinfektionsmittel sicher ablaufen können. 4 hygienegerechte Sechskantverschlussschrauben mit Dichtungsringen zwischen Schraubenkopf und Deckel Verschluss ausgeführt als hygienegerechte Sechskantschrauben, Anzahl: 4 Stück. Hygiene-gerechte Verschlussschrauben ohne Vertiefungen und Spalte, damit eine leichte Reinigung und Desinfektion möglich ist. Nur durch qualifiziertes Personal zu öffnen. Dichtung mit einem spaltfreien Übergang zwischen Deckel und Gehäuse,frei von Hinter-schnitten und Toträumen. Dies gewährleistet eine sichere und kontrollierbare Reinigung unter Optimierung der Reinigungszeiten und vermeidet wirkungsvoll die Ablagerung und das Wachstum schädlicher Mikroorganismen. Material Silikon mit einer höheren Beständigkeit gegenüber Reinigungs- und Desinfektions-mitteln und Lebensmittelbestandteilen. Eine geschlossene Materialstruktur verhindert die Aufnahme von Flüssigkeiten. Einfärbung blau, somit als Fremdkörper nach evtl. Beschädigungen klar von Lebensmitteln zu unterscheiden und besser identifizierbar. Die Dichtung ist auswechselbar ausgeführt, damit ein schneller und kostengünstiger Austausch nach Beschädigungen möglich ist. Montageschienen aus Stahlblech, verzinkt. Zur Befestigung von Hutschienen oder KL Montageplatten Material Edelstahl 1.4301 (AISI 304L) Oberfläche rundum komplett geschlossen, somit präventive Vermeidung eines Hygienerisi-kos durch unnötig nachträglich installierte Abdichtungen. Gehäuse und Deckel mit Strich-schliff Korn 400, Oberflächen-Rautiefe RA < 0,8 µm. Schutzart IP IP 66 nach EN 60 529 IP 69K nach EN40 050-9 Schutzart NEMA NEMA 13 NEMA 3R NEMA 4X Konformitäten Alle Dichtungen konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600 CE Zertifikate BG-Prüfbescheinigung (BG-PRÜFZERT, Hygiene geprüft) gemäß Hygieneanforderungen aus: GS-NG 2: Prüfgrundsätze für Nahrungsmittelmaschinen 10/99 GS-NG 5 Übergreifende Prüfgrundsätze für Hygieneanforderungen 04/95 Hygieneanforderungen an Nahrungsmittelmaschinen aus dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz(speziell Maschinenverordnung 9. GPSGV) DIN EN 1672-2 : 2005-07 Abmessungen Breite vorn: 150 mm Breite hinten: 172 mm Höhe vorn: 150 mm Höhe hinten: 172 mm Tiefe: 80 mm Lieferumfang Gehäuse im oben beschriebenen Umfang, Montageanleitung Erhältliches Zubehör Um einen hygienegerechten Aufbau zu erreichen, wird empfohlen, hygienegerecht gestalte-tes Zubehör einzusetzen, dies gilt insbesondere für Aufhängung mit Wandabstand, Aufstellung und Kabeleinführung. Bestelldaten Fabrikat: Rittal oder gleichwertig Bestellnummer: HD 1670.600 Verpackungseinheit: 1 Stück