RITTAL - Klett-Kabelhalter, BxL:70x16mm, selbstklebend,, PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7111350
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 16 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177551626
Sonepar Artikelnummer
120256931
Hersteller Artikelnummer
7111350
Hersteller Typ
DK7111350
Hersteller Artikel Nr.:
7111350
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
16 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


