RITTAL - Klettbandhalter zur schnellen Fixierung von Kabeln, RAL9005, PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5502155
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177681217
Sonepar Artikelnummer
120407243
Hersteller Artikelnummer
5502155
Hersteller Typ
DK5502155
Hersteller Artikel Nr.:
5502155
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.070 kg


