RITTAL - Klettverschluss BxL 20x200mm. Max. Kabeldurchmesser=50mm. VE=10St, PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7072230
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 20 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177147904
Sonepar Artikelnummer
120255064
Hersteller Artikelnummer
7072230
Hersteller Typ
DK7072230
Hersteller Artikel Nr.:
7072230
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
20 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39191019
Gewicht:
0.030 kg


