RITTAL - Klimatür für Klima Kühlmodul, für VX eintürig 800 mm breit, 1800 mm hoch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3201820
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Breite - 800 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177925748
Sonepar Artikelnummer
120927259
Hersteller Artikelnummer
3201820
Hersteller Typ
SK3201820
Hersteller Artikel Nr.:
3201820
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Breite:
800 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Ausführung der Temperaturregelung:
Basisregelung
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 V
Spannungsart:
AC
Funktion Master/Slave:
Ja
Kühlvermögen bei 35 °C nutzbar:
0 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
35.000 kg


