RITTAL - Klimatür für Klima Kühlmodul, für VX zweitürig 600/1200 mm breit, 2000 mm hoch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3201850
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Breite - 1200 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177925687
Sonepar Artikelnummer
120927262
Hersteller Artikelnummer
3201850
Hersteller Typ
SK3201850
Hersteller Artikel Nr.:
3201850
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Breite:
1200 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Ausführung der Temperaturregelung:
Basisregelung
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 V
Spannungsart:
AC
Funktion Master/Slave:
Ja
Kühlvermögen bei 35 °C nutzbar:
0 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
29.400 kg


