Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Knebelgriff ohne Sicherheitszylinder-Einsatz, für AX mit Vorreiber

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Knebelgriff ohne Sicherheitszylinder-Einsatz, für AX mit Vorreiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2572010

  • Knebel - Ja

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

  • Art der Schließung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177037342

Sonepar Artikelnummer

121401343

Hersteller Artikelnummer

2572010

Hersteller Typ

SZ 2572010

Hersteller Artikel Nr.:

2572010

Knebel:

Ja

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024110

Gewicht:

0.100 kg

SZ Knebelgriff ohne Sicherheitszylinder-Einsatz, für AX mit Vorreiber