Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Knebelgriffe, mit Sicherheitszylinder-Einsatz, Schließung 3524 E, Ausführung B

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Knebelgriffe, mit Sicherheitszylinder-Einsatz, Schließung 3524 E, Ausführung B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2575000

  • Ausführung des Handgriffes - Knebel

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177028272

Sonepar Artikelnummer

120258329

Hersteller Artikelnummer

2575000

Hersteller Typ

SZ2575000

Hersteller Artikel Nr.:

2575000

Ausführung des Handgriffes:

Knebel

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024110

Gewicht:

0.070 kg

SZ Knebelgriff, Ausführung B, mit Sicherheitszylinder-Einsatz, Schließung Nr. 3524 E