Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Knebelgriffe, mit Sicherheitszylinder-Einsatz, Schließung 3524 E, Ausführung C

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Knebelgriffe, mit Sicherheitszylinder-Einsatz, Schließung 3524 E, Ausführung C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2535000

  • Ausführung des Handgriffes - Knebel

  • Knebel - Ja

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4028177026933

Sonepar Artikelnummer

120258309

Hersteller Artikelnummer

2535000

Hersteller Typ

SZ2535000

Hersteller Artikel Nr.:

2535000

Ausführung des Handgriffes:

Knebel

Knebel:

Ja

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024110

Gewicht:

0.130 kg

SZ Knebelgriff, Ausführung C, mit Sicherheitszylinder-Einsatz, Schließung Nr. 3524 E