Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Knebelgriffe, ohne Sicherheitszylinder-Einsatz, Ausführung C

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Knebelgriffe, ohne Sicherheitszylinder-Einsatz, Ausführung C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2536000

  • Ausführung des Handgriffes - Knebel

  • Knebel - Ja

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177027145

Sonepar Artikelnummer

120258310

Hersteller Artikelnummer

2536000

Hersteller Typ

SZ2536000

Hersteller Artikel Nr.:

2536000

Ausführung des Handgriffes:

Knebel

Knebel:

Ja

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024110

Gewicht:

0.085 kg

SZ Knebelgriff, Ausführung C, ohne Sicherheitszylinder-Einsatz