RITTAL - Kombischiene 19Zoll/ETSI für Multifunktionsgehäuse MFG 8, MFG 12, MFG 18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9751600
Breite - 0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Höhe - 0 mm
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177980877
Sonepar Artikelnummer
121401583
Hersteller Artikelnummer
9751600
Hersteller Typ
SZ 9751600
Hersteller Artikel Nr.:
9751600
Breite:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.400 kg
SZ Kombischiene 19''/ETSI für Multifunktionsgehäuse MFG 8, MFG 12, MFG 18


