RITTAL - Kombischiene für VX IT, für Schrankbreite/-tiefe:1200mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5302025
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 1200 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177952577
Sonepar Artikelnummer
120712105
Hersteller Artikelnummer
5302025
Hersteller Typ
VX5302025
Hersteller Artikel Nr.:
5302025
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
1200 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.800 kg


