RITTAL - Kombischiene für VX IT, für Schrankbreite/-tiefe:600mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5302020
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 600 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177952522
Sonepar Artikelnummer
120712102
Hersteller Artikelnummer
5302020
Hersteller Typ
VX5302020
Hersteller Artikel Nr.:
5302020
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
600 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.508 kg


