RITTAL - Kombizange mit isoliertem Griff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4054800
Länge - 180 mm
Länge der Backen - 0 mm
Vorstehende Schneide - Nein
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177807860
Sonepar Artikelnummer
120494442
Hersteller Artikelnummer
4054800
Hersteller Typ
AS4054800
Hersteller Artikel Nr.:
4054800
Länge:
180 mm
Länge der Backen:
0 mm
Vorstehende Schneide:
Nein
Isoliert:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Griffausführung:
sonstige
Form:
gerade
Kopfbreite:
0 mm
Kopfhöhe:
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Ja
Greifbereich:
0 mm
Abisolierbereich Durchmesser:
0 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0 mm²
Gewicht:
289 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.289 kg


