RITTAL - Kompakt-Schaltschrank AX, 2-türig, BHT 1000x600x300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1096000
Breite - 1000 mm
Höhe - 600 mm
Tiefe - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177995253
Sonepar Artikelnummer
121401307
Hersteller Artikelnummer
1096000
Hersteller Typ
AX 1096000
Hersteller Artikel Nr.:
1096000
Breite:
1000 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
2
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
Ja
Bodenstehendes Wandmodell:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Eckmodell:
Nein
Zwischeneinbau:
Nein
Koppelbar:
Nein
Mit Montageplatte:
Ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
2
Mit Oberteil:
Nein
Transparenter Deckel:
Nein
Geeignet für metrische Montage:
Nein
Schrägdach:
Nein
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
2
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (NEMA):
12
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
0 W
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
0 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
0 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
0 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
42.243 kg


