RITTAL - Kompakt-Schaltschrank HD 1.4301, BHT 1010x1050x400 mm, Höhe hinten 1280 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1318600
Breite - 1010 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 400 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177918535
Sonepar Artikelnummer
120927229
Hersteller Artikelnummer
1318600
Hersteller Typ
HD1318600
Hersteller Artikel Nr.:
1318600
Breite:
1010 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Anzahl der Türen:
2
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7001
Freistehend:
Nein
Bodenstehendes Wandmodell:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Eckmodell:
Nein
Zwischeneinbau:
Nein
Koppelbar:
Nein
Mit Montageplatte:
Ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für metrische Montage:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Schrägdach:
Nein
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (NEMA):
4X
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
0 W
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
0 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
0 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
0 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
80.000 kg


