Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Kompakt-Schaltschrank HD 1.4301, BHT 610x800x300 mm, Höhe hinten 981 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Kompakt-Schaltschrank HD 1.4301, BHT 610x800x300 mm, Höhe hinten 981 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1312600

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

  • Tiefe - 0 mm

  • Anzahl der Türen - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177967434

Sonepar Artikelnummer

121233176

Hersteller Artikelnummer

1312600

Hersteller Typ

HD1312600

Hersteller Artikel Nr.:

1312600

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Anzahl der Türen:

0

RAL-Nummer:

0

Freistehend:

Nein

Bodenstehendes Wandmodell:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Eckmodell:

Nein

Zwischeneinbau:

Nein

Koppelbar:

Nein

Anzahl der Schlösser:

0

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

0 W

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

0 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

0 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

0 N

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

35.000 kg

HD Kompakt-Schaltschrank, BHT: 610x810(H1)x981(H2)x300 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, mit scharnierter Tür und Silikondichtung