RITTAL - Kompakteinspeisung 3-polig, für Maxi-PLS1600/2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9660980
Werkstoff - Stahl
Nennstrom - 0 A
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369001
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177525726
Sonepar Artikelnummer
120257070
Hersteller Artikelnummer
9660980
Hersteller Typ
SV9660980
Hersteller Artikel Nr.:
9660980
Werkstoff:
Stahl
Nennstrom:
0 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
5.221 kg
SV Kompakteinspeisung, für Maxi-PLS Sammelschienen, (Maxi-PLS 1600/2000)


