RITTAL - Kondensatablauf, PAK=6 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2459000
Durchmesser des Abflusses - 0 mm
Herkunftsland - LT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177023741
Sonepar Artikelnummer
120258278
Hersteller Artikelnummer
2459000
Hersteller Typ
SZ2459000
Hersteller Artikel Nr.:
2459000
Durchmesser des Abflusses:
0 mm
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.030 kg
SZ Kondensatablauf


