Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Kondensatschlauch 10 x 1,5 x 10m Länge

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Kondensatschlauch 10 x 1,5 x 10m Länge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3301610

  • Durchmesser des Abflusses - 10 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 40094200

  • Gewicht - 0.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177438293

Sonepar Artikelnummer

120252663

Hersteller Artikelnummer

3301610

Hersteller Typ

SK3301610

Hersteller Artikel Nr.:

3301610

Durchmesser des Abflusses:

10 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40094200

Gewicht:

0.600 kg

SK Kondensatschlauch, Ø 10 x 1,5 mm, Länge 10 m