Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Kondensatschlauch 12 x 2 x 10m Länge

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Kondensatschlauch 12 x 2 x 10m Länge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3301612

  • Durchmesser des Abflusses - 12 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 40094200

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177438309

Sonepar Artikelnummer

120252664

Hersteller Artikelnummer

3301612

Hersteller Typ

SK3301612

Hersteller Artikel Nr.:

3301612

Durchmesser des Abflusses:

12 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40094200

Gewicht:

1.000 kg

SK Kondensatschlauch, Ø 12 x 2 mm, Länge 10 m