Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Kondensatschlauch 8 x 1,5 x 10m Länge

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Kondensatschlauch 8 x 1,5 x 10m Länge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3301608

  • Durchmesser des Abflusses - 8 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 40094200

  • Gewicht - 0.538 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177438286

Sonepar Artikelnummer

120252662

Hersteller Artikelnummer

3301608

Hersteller Typ

SK3301608

Hersteller Artikel Nr.:

3301608

Durchmesser des Abflusses:

8 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40094200

Gewicht:

0.538 kg

SK Kondensatschlauch, Ø 8 x 1,5 mm, Länge 10 m