RITTAL - Kontaktfräser, für Rahmenprofil, EMV-gerechte Vorbereitung der Kontaktstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2414000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177022638
Sonepar Artikelnummer
120258111
Hersteller Artikelnummer
2414000
Hersteller Typ
SM2414000
Hersteller Artikel Nr.:
2414000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96035000
Gewicht:
0.055 kg


