Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Kontaktklemme für NH-Leiste Gr.00 (185mm), PAK=3 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Kontaktklemme für NH-Leiste Gr.00 (185mm), PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9677450

  • Sammelschienendicke - 0 mm

  • Sammelschienenbreite - 0 mm

  • Geeignet für - sonstige

  • Max. Leiterquerschnitt - 0 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Standardartikel

EAN

4028177705197

Sonepar Artikelnummer

120495821

Hersteller Artikelnummer

9677450

Hersteller Typ

SV9677450

Hersteller Artikel Nr.:

9677450

Sammelschienendicke:

0 mm

Sammelschienenbreite:

0 mm

Geeignet für:

sonstige

Max. Leiterquerschnitt:

0 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0 A

Breite der Klemme:

0 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73182900

Gewicht:

0.225 kg

SV Kontaktklemme, für NH-Sicherungs-Lastschaltleiste, Gr. 00 (SV 9677XXX)