RITTAL - Kontaktklemme für NH-Leiste Gr.1-3/Anschlussadapter (185mm), PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9677460
Sammelschienendicke - 0 mm
Sammelschienenbreite - 0 mm
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 0 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177705203
Sonepar Artikelnummer
120495822
Hersteller Artikelnummer
9677460
Hersteller Typ
SV9677460
Hersteller Artikel Nr.:
9677460
Sammelschienendicke:
0 mm
Sammelschienenbreite:
0 mm
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0 A
Breite der Klemme:
0 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.360 kg


