RITTAL - Kontaktlack, 12 ml, verhindert Korrosion metallisch blanker Kontaktstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2415000
Farbe - sonstige
RAL-Nummer - 0
Spraydose - Nein
Inhalt - 0 ml
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177022645
Sonepar Artikelnummer
120258263
Hersteller Artikelnummer
2415000
Hersteller Typ
SZ2415000
Hersteller Artikel Nr.:
2415000
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Spraydose:
Nein
Inhalt:
0 ml
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32082090
Gewicht:
0.031 kg
SZ Kontaktlack


