RITTAL - Kontaktscheibe M5, PAK=100 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2343000
Innendurchmesser - 5 mm
Außendurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177021747
Sonepar Artikelnummer
120407126
Hersteller Artikelnummer
2343000
Hersteller Typ
SZ2343000
Hersteller Artikel Nr.:
2343000
Innendurchmesser:
5 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
5
Stärke:
1 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.100 kg


