RITTAL - Kontaktscheibe M6, PAK=100 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2334000
Innendurchmesser - 6 mm
Außendurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177021495
Sonepar Artikelnummer
120258234
Hersteller Artikelnummer
2334000
Hersteller Typ
SZ2334000
Hersteller Artikel Nr.:
2334000
Innendurchmesser:
6 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Stärke:
1.3 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.100 kg


