RITTAL - Kontaktscheibe M8, PAK=100 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2335000
Innendurchmesser - 8 mm
Außendurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177021518
Sonepar Artikelnummer
120258235
Hersteller Artikelnummer
2335000
Hersteller Typ
SZ2335000
Hersteller Artikel Nr.:
2335000
Innendurchmesser:
8 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Stärke:
1.5 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.100 kg


