Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Kontaktstück für Flat-PLS, für 2 Flachschienen B=100 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Kontaktstück für Flat-PLS, für 2 Flachschienen B=100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9676520

  • Höhe - 0 mm

  • Breite - 0 mm

  • Tiefe - 0 mm

  • Polzahl - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177602731

Sonepar Artikelnummer

120495733

Hersteller Artikelnummer

9676520

Hersteller Typ

SV9676520

Hersteller Artikel Nr.:

9676520

Höhe:

0 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Polzahl:

0

Bemessungsstrom:

0 A

Schienenabstand:

0 mm

Schienenhöhe:

0 mm

Schienenstärke:

0 mm

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0 kA

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.839 kg

SV Kontaktstück E-Cu, BH: 100x20 mm, für 2 Teilleiter, (Flat-PLS)