RITTAL - Kontaktstück für Flat-PLS, für 3 oder 4 Flachschienen B=100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9676540
Höhe - 0 mm
Breite - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Polzahl - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177602762
Sonepar Artikelnummer
120495736
Hersteller Artikelnummer
9676540
Hersteller Typ
SV9676540
Hersteller Artikel Nr.:
9676540
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Polzahl:
0
Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
0 mm
Schienenhöhe:
0 mm
Schienenstärke:
0 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0 kA
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
2.018 kg


