Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Korrosionsschutz-Grundierung, Farbstift 12 ml, dunkelgrau

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Korrosionsschutz-Grundierung, Farbstift 12 ml, dunkelgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2436800

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7035

  • Spraydose - Nein

  • Inhalt - 0 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177701984

Sonepar Artikelnummer

120493960

Hersteller Artikelnummer

2436800

Hersteller Typ

SZ2436800

Hersteller Artikel Nr.:

2436800

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Spraydose:

Nein

Inhalt:

0 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32129000

Gewicht:

0.034 kg

SZ Korrosionsschutz-Grundierung, Farbstift, 12 ml, Farbe: dunkelgrau