RITTAL - Kreuzschlitzschraube M5x16mm, PAK=50 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7094120
Werkstoff - Stahl
Kopfform - Zylinderkopf
Schraubsystem - Phillips PH
Gewindedurchmesser - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177663039
Sonepar Artikelnummer
120494863
Hersteller Artikelnummer
7094120
Hersteller Typ
EL7094120
Hersteller Artikel Nr.:
7094120
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
Zylinderkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
5 mm
Länge:
16 mm
Gehärtet:
Nein
Kopfdurchmesser:
0 mm
Bitgröße:
0
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
0
Gewindelänge:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.150 kg


