RITTAL - Kreuzschlitzschraube M6x16mm, PAK=50 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7094100
Werkstoff - Stahl
Kopfform - Zylinderkopf
Schraubsystem - Phillips PH
Gewindedurchmesser - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177663015
Sonepar Artikelnummer
120494862
Hersteller Artikelnummer
7094100
Hersteller Typ
EL7094100
Hersteller Artikel Nr.:
7094100
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
Zylinderkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
6 mm
Länge:
16 mm
Gehärtet:
Nein
Kopfdurchmesser:
0 mm
Bitgröße:
0
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
0
Gewindelänge:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.250 kg


