Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Kühlgerät (D) 230 V / 50 Hz, 60 Hz Officeanwendung

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Kühlgerät (D) 230 V / 50 Hz, 60 Hz Officeanwendung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3273500

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177244856

Sonepar Artikelnummer

120252642

Hersteller Artikelnummer

3273500

Hersteller Typ

SK3273500

Hersteller Artikel Nr.:

3273500

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

1200 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 V

Drehzahlgeregelt:

Nein

Mit Temperaturregelung:

Ja

Funktion Master/Slave:

Ja

Mit Heizfunktion:

Nein

Luftvolumenstrom Kühlen:

0 m³/h

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

0 °C

Breite:

597 mm

Höhe:

417 mm

Tiefe:

475 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

47.500 kg

3273.500 Dachaufbau-Kühlgerät TopTherm Blue e Energieeffiziente Blue e Dachaufbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller, hydrophobe RiNano-Beschichtung am Ver und elektrischer Kondensatverdunstung. Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 1,1 / 1,2 kW Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,85 / 0,87 kW Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,51 / 0,53 kW Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,59 / 0,73 kW Bemessungsstrom 50/60 Hz: 5,2 / 5,4 A Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C Abmessungen [BxHxT]: 597x417x475 mm Material: Stahlblech Farbe: RAL 7035 Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 2,12 / 2,23 Kältemitteltyp / Menge: R134a / 700 g Betriebstemperatur: 10 °C bis 50 °C Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 55 °C Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34 Gewicht: 42 kg Schalldruckpegel 50 Hz: 51 dB(A) Hinweis: Das Dachaufbau-Kühlgerät 3273.500 kann aufgrund des geringen Geräuschpegels auch für Office-Anwendungen eingesetzt werden.