Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Kühlmodul Blue e, 2,5/2,52 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Kühlmodul Blue e, 2,5/2,52 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3310700

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177559554

Sonepar Artikelnummer

120257378

Hersteller Artikelnummer

3310700

Hersteller Typ

SK3310700

Hersteller Artikel Nr.:

3310700

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Ausführung der Temperaturregelung:

Basisregelung

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 V

Spannungsart:

AC

Funktion Master/Slave:

Nein

Kühlvermögen bei 35 °C nutzbar:

1310 W

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

72.000 kg

SK Klima-Modulkonzept Kühlmodul Blue e Alle Kühlmodule können individuell mit jeder Klimatür kombiniert werden Die Kühlmodule sind ausgestattet mit der energieeffizienten Blue e Technologie mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller, hydrophobe RiNano-Beschichtung am Verflüssiger und elektrischer Kondensatverdunstung. Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 2,50 / 2,52 kW Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 1,62 / 1,76 kW Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 1,31 / 1,52 kW Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 1,48 / 1,85 kW Bemessungsstrom 50/60 Hz: 7,6 / 9,4 A Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C Material: Stahlblech Farbe: RAL 7035 Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 1,91 / 1,66 Kältemitteltyp / Menge: R134a / 1000 g Betriebstemperatur: 10 °C bis 55 °C Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 50 °C Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34 Gewicht: 73 kg