RITTAL - Kühlmodul Blue e, 2,5/2,52 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3310740
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177559820
Sonepar Artikelnummer
120257380
Hersteller Artikelnummer
3310740
Hersteller Typ
SK3310740
Hersteller Artikel Nr.:
3310740
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Ausführung der Temperaturregelung:
Basisregelung
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 V
Spannungsart:
AC
Funktion Master/Slave:
Nein
Kühlvermögen bei 35 °C nutzbar:
1130 W
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84158200
Gewicht:
73.000 kg


