RITTAL - Kunststoff-Flanschplatte, modular, metrischen Vorprägungen, für AX, BT:436x221mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2567200
Ausführung - Membran
Typ - gerade
Breite - 436 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177938458
Sonepar Artikelnummer
120642345
Hersteller Artikelnummer
2567200
Hersteller Typ
SZ2567200
Hersteller Artikel Nr.:
2567200
Ausführung:
Membran
Typ:
gerade
Breite:
436 mm
Höhe:
0 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
103
Stärke:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.580 kg


