RITTAL - Kunststoff-Flanschplatte, modular, metrischen Vorprägungen, für AX, BT:534x149mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2564200
Ausführung - Membran
Typ - gerade
Breite - 534 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177938427
Sonepar Artikelnummer
120642342
Hersteller Artikelnummer
2564200
Hersteller Typ
SZ2564200
Hersteller Artikel Nr.:
2564200
Ausführung:
Membran
Typ:
gerade
Breite:
534 mm
Höhe:
0 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
80
Stärke:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.540 kg


