Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Kunststoff-Handgriffe, ohne Sicherheitszylinder-Einsatz, RAL 9011, Ausführung B

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Kunststoff-Handgriffe, ohne Sicherheitszylinder-Einsatz, RAL 9011, Ausführung B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2533000

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4028177026896

Sonepar Artikelnummer

120258308

Hersteller Artikelnummer

2533000

Hersteller Typ

SZ2533000

Hersteller Artikel Nr.:

2533000

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.038 kg

SZ Kunststoff-Handgriff, Ausführung B, ohne Sicherheitszylinder-Einsatz