RITTAL - Kupferrollen mit Bohrung 13mm, Durchmesser 30mm, L=20mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9676503
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 74198090
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177597013
Sonepar Artikelnummer
120495730
Hersteller Artikelnummer
9676503
Hersteller Typ
SV9676503
Hersteller Artikel Nr.:
9676503
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.400 kg
SV Kupferrolle, H: 20 mm, Ø 30 mm


