RITTAL - Kupferrollen mit Bohrung 13mm, Durchmesser 40mm, L=20mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9676504
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 74198090
Gewicht - 0.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177597020
Sonepar Artikelnummer
120495731
Hersteller Artikelnummer
9676504
Hersteller Typ
SV9676504
Hersteller Artikel Nr.:
9676504
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.800 kg
SV Kupferrolle, H: 20 mm, Ø 40 mm


