RITTAL - Kupferrollen mit Bohrung 13mm, Durchmesser 50mm, L=20mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9676505
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 74198090
Gewicht - 1.280 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177597037
Sonepar Artikelnummer
120495732
Hersteller Artikelnummer
9676505
Hersteller Typ
SV9676505
Hersteller Artikel Nr.:
9676505
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
1.280 kg
SV Kupferrolle, H: 20 mm, Ø 50 mm


