RITTAL - Kupplung CP 120/60 für Tragarmanschluss 120x65mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6206340
Länge - 0 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Max. Belastung - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4028177684379
Sonepar Artikelnummer
120494699
Hersteller Artikelnummer
6206340
Hersteller Typ
CP6206340
Hersteller Artikel Nr.:
6206340
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Max. Belastung:
0 kg
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
1.200 kg
CP Kupplung CP 60, für Tragarmanschluss 120 x 65 mm


